耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状延長継手
材質SUS316
質量(g)3.4
穴径(Φmm)2.5
ねじM5×0.8
六角対辺(mm)7
有効断面積(mm2)4.0
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
定格圧力範囲(kPa)-100~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。