チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)25
作動方式(T) 単動 引込み形
リード線取出方法(G) グロメット
配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形
ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
1個
¥15,980
税込¥17,578
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)45
作動方式(T) 単動引込み
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
定格電圧(V)(S) DC5V
リード線(m)(-) 0.5
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BA
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。