コンプレッサー・空圧機器・ホース :「手動操作弁」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ハンドバルブ SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ハンドバルブ VHシリーズ SMC CADデータあり
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数4 取付方式パネル取付 ボディサイズ1/4基準 有効断面積(mm2)10 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)1 1(P)ポート位置標準(ハンドル反対側) ねじの種類Rc 使用流体空気 配管 操作角度(°)90 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 使用流体空気、不活性ガス 定格電圧AC200(50/60Hz) 切換方式2位置シングル 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 ボディ形式パイロット個別排気
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 8.8(0.49)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
ねじの種類(-) Rc 接続口径1/8 切換方式3位置プレッシャーセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気 ボディ形式(30) パイロット集中排気 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
接続口径1/8 切換方式3位置エキゾーストセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 7.2(0.40)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
接続口径1/8 切換方式3位置クローズドセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)。使用圧力(kgf/cm^2): 1~9.9
型式直接配管形 接続口径1/8 切換方式2位置ダブル ボディ型式パイロット集中排気
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


LLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプ(LLB4) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

クリーンエアモジュール LLBシリーズ SMC CADデータあり
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

クリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプ SMC CADデータあり
・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
フィルター(F)フィルタ付
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)








仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(Q) CE対応 コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ボディオプション(0) 標準 シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ ボディオプション(0) 標準 シンボル(1) 2位置シングル
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)












1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります