24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VM220) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

5ポートメカニカルバルブ SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)19
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC CADデータあり
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5 使用流体空気および不活性ガス 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) 使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート 使用流体空気および不活性ガス 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 有効断面積(mm2)7
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

V Series(VZM) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

接続口径Rc1/8 ポート数3 アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭 ボタン色 ボディオプション横面取付 ブラケットブラケット付 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa RoHS指令(10物質対応)対応 配管方向横配管 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

接続口径Rc1/8 使用温度範囲(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと) ポート数3ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 使用圧力‐100kPa~1MPa 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

接続口径Rc1/8 ポート数2ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション横面取付 使用温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと) 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷

接続口径NPT1/8 ポート数3 アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 使用圧力-100kPa~1.0MPa 使用流体空気 周囲温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタ赤色 オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

小形でマイクロスイッチ相当。配管方向の選択が可能。横配管形・下配管形。 横配管形で取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・。専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/8 ポート数2ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション横面取付 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
7,198 税込7,918
8日以内出荷

仕様●ブラケットオプション:なし●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長 接続口径Rc1/8 ポート数2ポート 使用圧力範囲(MPa)-100kPa~1 アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション横面取付 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷

仕様手動操作 接続口径Rc1/8 質量(g)168 ポート数3ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 使用圧力‐100kPa~1.0MPa 部品番号アクチュエータ:VM-30AY 使用流体空気 周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(NC)⇔2(OUT):C[dm3/(s・bar)]1.4、b 0.2、Cv 0.29、2(NO)⇔3(OUT):C[dm3/(s・bar)]1.4、b 0.15、Cv 0.29 アクチュエータ追記号 オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

仕様押しボタンセレクタの色:赤 接続口径Rc1/8 質量(g)168 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)1.0~-100kPa アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

接続口径Rc1/8 ポート数3 アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭 ボタン色 ボディオプション横面取付 ブラケットブラケット付 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa RoHS指令(10物質対応)対応 配管方向横配管 オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷

大きなバルブ容量。取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/4 品番ブラケット:VM2-B 質量(g)(基本形)90 使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと) ポート数3ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション横面取付 使用流体空気 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄 オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷

質量(g)90 ポート数2ポート 使用圧力範囲(MPa)0~1 アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭) 接続口径(Rc)1/4 ボディオプション横面取付 ブラケットブラケット付(VM2-B) 使用流体空気 周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと) 給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69 アクチュエータ追記号 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径主弁部:Rc1/8、パイロット部(EXH):M5×0.8 質量(g)199 ポート数5 アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 使用圧力(MPa)0.15~1.0 ボディオプション内部パイロット 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44 使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

小形で大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下
接続口径Rc1/4 押ボタンセレクタ:黄 質量(g)309 ポート数5 アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 使用圧力(MPa)0.15~0.9 ボディオプション内部パイロット方式 使用流体空気 周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32) RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75 使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷

押ボタンセレクタ:緑 質量(g)309 アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 使用圧力(MPa)0.15~0.9 接続口径(Rc)Rc1/4 ボディオプション内部パイロット方式 使用流体空気 周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32) RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75 使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷

小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径Rc1/8 押しボタン:赤 質量(g)199 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション内部パイロット 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60℃(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44 使用頻度機械操作方式:300c.p.m以下 オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

押しボタン:赤 ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭 管接続口径1/4 ボディオプション内部パイロット 使用流体空気 周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります