43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)


残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付残圧排気弁 (KE~) SMC CADデータあり
1袋(10個)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401) SMC CADデータあり
ボディサイズ(4) 1/2 ねじの種類(N) NPT 接続方式(1) 右側1(P) 配管接続方向(1) 右側1(P)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様接続方向:(0) 左側1(P)、外観塗装色:(-) 標準色 ボディサイズ(4) 1/2 管接続口径(04) 1/2 ねじの種類(-) Rc
1個
3,998 税込4,398
欠品中

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
629 税込692
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


仕様圧力単位:(-) 製品銘板の単位表記: MPa ボディサイズ20mm 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷


VHS501-N06-X1 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ VHS501 SMC CADデータあり
ポート数3 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(06) 3/4 ボディサイズ(5) 3/4 接続(1) 右側1(P) 塗装色(X1) ハンドル:シルバー、ボディ:赤色
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP717□Yシリーズ VP717KY SMC CADデータあり
切換方式N.C. シリーズ(7) VP700 ポート数3 圧力(K) 高圧タイプ(1.0MPa) 使用流体空気 コネクタコネクタ付
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP717□Yシリーズ VP717Y SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517Y SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517KY SMC CADデータあり
切換方式N.C. シリーズ(5) VP500 ポート数3 圧力(K) 高圧タイプ(1.0MPa) 使用流体空気 コネクタコネクタ付
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ハンドルシングルアクション ハンドル色 材質(ハンドル)樹脂 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 サイレンサなし 圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
1個
7,998 税込8,798
11日以内出荷

使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ難燃タイプ 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (602種類の商品があります)

ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20 管接続口径1/4 材質(ケース)ポリカ―ボネート 単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 接続ねじ種類Rc フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁なし 排気機構リリーフタイプ デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷

エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音
用途協働ロボット、搬送ロボット車など ケーブル長(m)1 最大吐出圧力(MPa)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応 到達真空圧力(kPa)-70
1個
189,800 税込208,780
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

その他【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

仕様エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付 ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計圧力計なし 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) フィルタドレン排出口ドレンガイド1/4 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

仕様フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口:ドレンコック付 ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AFM+V 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの種類(-) Rc 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流れ方向(-) 流れ方向:左→右 排気機構(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa チェックバルブ(-) アタッチメントなし 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AL+V 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ケース(-) ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.) ケース(2) 金属ケース フィルタドレン排出口- 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AF+ARG+V 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流れ方向(-) 流れ方向:左→右 排気機構(-) リリーフタイプ 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります