コンプレッサー・空圧機器・ホース :「空気冷却器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz) サイズ(mm)11
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC CADデータあり
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz) サイズ(mm)4
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
449,800 税込494,780
31日以内出荷

EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)
適合規格CE/UKCAマーキング 使用流体圧縮空気 使用冷媒R1234yf(HFO) 周囲温度(℃)2~40(相対湿度 85%以下) 入口空気温度(℃)5~50 最高周囲温度(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(7.51MB) コンデンサの種類空冷式
1個
209,800 税込230,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (688種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング