高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上
シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状
ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
・高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上。
・シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状。
・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
仕様ロックナットオプション:(-) ロックナット六角
型式ASN2-01
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ロックプッシュロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.85MB)
取扱説明書(0.58MB)
・スプール弁を2本内蔵。
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。
・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
・マニホールド型式:SS3J3
シリーズSJ3000
定格電圧(V)(2) AC200
管接続口径(-) サブプレートなし
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
管接続口径(-) サブプレートなし
定格電圧(V)(5) DC24
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数5
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
管接続口径(-) サブプレートなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数5
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(01) 1/8サブプレート付
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法(G) グロメット
ポート数5
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド
ポート数5
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(01) 1/8サブプレート付
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタなし
コイル(T) 節電回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
1個
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
・シリンダの高速駆動に対応。
・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上。 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)。・最高使用温度:150℃。・NSF H1グリース使用。・使用流体:空気、水、N2。・食品製造業界向機器 HF2B- Series
用途食品製造業界向機器
材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)
温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、N2、水
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0
周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途HF2B-ASG- □TV Series用L型ブラケット
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途HF2B-ASG- □TV Series用マニホールド用長ねじボルトセット
付属品六角ナット・平座金(各4個)
適合ボルト個数:2
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
・シリンダの高速駆動に対応
約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合)
対応機種:ASV310F、410F、510F。
・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。
・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。
・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
メータアウト制御タイプ
シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.1~0.5
高さ寸法 最大5.4mm削減
流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(7.42MB)
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。
1
2
3
4
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。