コンプレッサー・空圧機器・ホース :「継手 sus smc」の検索結果
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1Mpa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状バーブチー
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途スタッドを軸心として、360°自由に
MS-5UL 位置決めし、固定可能。
形状エルボ
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油ノングリース仕様
・小型・軽量化
寸法比 約44%減
質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合
・材質:SUS316
ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種
・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン
ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※
ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※
帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※
注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
形状メスユニオン
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気
周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
関連資料カタログ(28.11MB)
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状延長継手
材質SUS316
質量(g)3.4
穴径(Φmm)2.5
ねじM5×0.8
六角対辺(mm)7
有効断面積(mm2)4.0
1袋(10個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
・耐食環境使用可能。
・コンパクトな配管スペース。
・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状バーブ継手
耐食環境使用可能。
コンパクトな配管スペース
用途使用しないM5配管口を塞ぐ
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状ホースニップル
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途軸心に対して、360°任意の方向に位置
MS-5UN 決めし接続。
形状ニップル
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
形状ホースエルボ
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。
・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易
・無電解ニッケルめっき付。
・軽い締付トルク、確実なシール。
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様
耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途スタッドを軸心として、360°自由にMS-5UT 位置決めし、固定可能。
形状チー
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
OSHA規格(1910.242(B))に準拠
吐出口は密封されない構造。
作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。
(使用圧力:0.5MPa以下)
CO2排出量(空気消費量)42%削減
低騒音:最大8dB(A)低減
※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)KN-Q10A-200との比較
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.83MB)
ノズル径(Φmm)1.8相当
ワンタッチ管継手サイズΦ10
・耐食環境使用可能。
・コンパクトな配管スペース。
・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
1個
¥54
税込¥59
4日以内出荷
耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用
用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.77MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。