コンプレッサー・空圧機器・ホース :「脱イオン水」の検索結果
関連キーワード
3色表示・2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
3色表示2画面表示の流量センサ。
温度センサを一体化。
40%小型化(メーカーPF2W比較)
IP65対応、ノングリース仕様。
使用流体温度0~90℃
塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)0.5~4
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)5~40
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
使用流体水
リード線取出方法グロメット
弁形式NC(通電時開)形
弁構造直動式ポペット
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体水用
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体水
接続口径1/4
オリフィス径(Φmm)5
絶縁種別(コイル)B種
材質(ボディ)C37
弁形式N.C.
内径(Φmm)4
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)6
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水)
・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa
・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
材質ポリオレフィン系樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
口径1/2
内径(Φmm)6
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)8
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数2
使用流体水用
チューブ内径(inch)5/32
内径(Φmm)3.95
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
チューブ外径(inch)1/4
外径(Φmm)6.35
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
ポート数2
使用流体空気用
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体空気用
ポート数2
使用流体水
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)25
使用流体水用
口径1
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体空気用
口径1/2
接液部材質
ボディ/プレート:PEEK
ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可
作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
内径(Φmm)8
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時)
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質Super PFA
色半透明(素材色)
ポート数2
口径3/8
オリフィス径(Φmm)5
チューブ内径(inch)1/4
内径(Φmm)6.33
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)9.53
チューブ外径(inch)3/8
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
ポート数2
口径3/8
オリフィス径(Φmm)8
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
ポート数2
使用流体空気用
ポート数2
使用流体空気用
ポート数2
使用流体空気用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。