コンプレッサー・空圧機器・ホース :「自動 給油」の検索結果
関連キーワード
・自由補給油機能付により、メンテナンス工数を削減。
自動的に油が補給されますから、「油切れ」のトラブルを防止。
油補給作業が不要となり、メンテナンス工数を削減。
小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径Rc1/8
色押しボタン:赤
質量(g)199
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
ボディオプション内部パイロット
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60℃(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44
使用頻度機械操作方式:300c.p.m以下
オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
¥13,980
税込¥15,378
36日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。