・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series
材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)
使用流体空気水、不活性ガス
耐熱温度(℃)200
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
材質フッ素樹脂
色半透明(素材色)
ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応
FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用
青色を採用
漏れ低減
薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
材質FEP
使用流体空気、水、不活性ガス
フットプリント削減に貢献
特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。
耐薬品性物質を採用
高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5
弁形式N.C.
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.22MB)
背圧(MPa)0~0.5
継手種類LQ3
フットプリント削減に貢献。特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。耐薬品性物質を採用。高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5
耐圧(MPa)1
弁形式N.C.
使用流体温度(℃)0~120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.33MB)
背圧(MPa)0.5以下
継手種類LQ3
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体
材質ポリエチレン
使用流体空気、水、不活性ガス
適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止
エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。
ボディ材質:ステンレス、アルミ
コアンダグリップ付
吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止
用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
使用圧力(MPa)0.1~0.5
保証耐圧力(MPa)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.82MB)
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体
材質ポリエチレン
使用流体空気、水、不活性ガス
適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
2.5段ベロウ形を追加[New]
ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New]
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
薄膜スカートと特殊リブ形状
パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
材質シリコーンゴム
形状ベロウ形
段数ベロウ:2.5段
クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド。パンなどのやわらかいワークの変形を低減。パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用。貼り付き防止溝により耐久性が向上。食品製造業界向機器 HF3A- Series
RoHS指令(10物質対応)対応
パッド径(Φmm)40
関連資料カタログ(6.97MB)
材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応)
パッド形状ベロウ形(4.5段)
色(パッド)青
1個
¥1,298
税込¥1,428
21日以内出荷
クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド。パンなどのやわらかいワークの変形を低減。パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用。貼り付き防止溝により耐久性が向上。食品製造業界向機器 HF3A- Series
材質(アダプター)ステンレス鋼
取付け方法軸方向アダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
パッド径(Φmm)40
関連資料カタログ(6.97MB)
材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応)
パッド形状ベロウ形(4.5段)
色(パッド)青
クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド。パンなどのやわらかいワークの変形を低減。パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用。貼り付き防止溝により耐久性が向上。食品製造業界向機器 HF3A- Series
取付け方法リテーナ
材質(リテーナー)合成樹脂(金属検出器対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
パッド径(Φmm)40
関連資料カタログ(6.97MB)
材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応)
パッド形状ベロウ形(4.5段)
色(パッド)青
1個
¥1,998
税込¥2,198
21日以内出荷
2.5段ベロウ形を追加[New]
ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New]
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
薄膜スカートと特殊リブ形状
パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
材質シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合
形状ベロウ形
段数ベロウ:5.5段
2.5段ベロウ形を追加[New]
ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New]
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
薄膜スカートと特殊リブ形状
パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
材質シリコーンゴム
形状ベロウ形
段数ベロウ:2.5段
材質(アダプター)アルミ
2.5段ベロウ形を追加[New]
ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New]
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
薄膜スカートと特殊リブ形状
パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
材質シリコーンゴムFDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合
形状ベロウ形
段数ベロウ:5.5段
ガイドアタッチメントガイドアタッチメント付
内径(Φmm)4
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)6
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
内径(Φmm)6
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)8
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時)
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質Super PFA
色半透明(素材色)
チューブ内径(inch)5/32
内径(Φmm)3.95
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
チューブ外径(inch)1/4
外径(Φmm)6.35
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
内径(Φmm)10
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)12
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
内径(Φmm)8
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
内径(Φmm)2.5
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)4
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
内径(Φmm)3
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)4
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
内径(Φmm)2.5
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)4
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
内径(Φmm)13
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)16
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
内径(Φmm)1
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)2
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
内径(Φmm)22
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)25
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
内径(Φmm)2
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)3
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
色半透明
材質PFA
内径(Φmm)2.18
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
外径(Φmm)3.18
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
チューブ外径(inch)1/8
チューブ内径(inch)0.086
内径(Φmm)1.58
チューブ内径(inch)1/16
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)3.18
チューブ外径(inch)1/8
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)
チューブ内径(inch)1/4
内径(Φmm)6.33
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)9.53
チューブ外径(inch)3/8
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
内径(Φmm)22
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)25
色青(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
内径(Φmm)16
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)19
色黒(不透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
内径(Φmm)9
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)12
色黒(不透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
内径(Φmm)6
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)8
色赤(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
内径(Φmm)2.5
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)4
色青(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
内径(Φmm)2
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)3
色青(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
内径(Φmm)7.5
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)10
色半透明(素材色)
最高使用圧力(MPa)1(20℃)
内径(Φmm)10
使用流体薬液・脱イオン水(純水)
材質PFA
外径(Φmm)12
色青(半透明)
長さ(m)20
最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。