578件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MG Series(MGPM100V) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム) ねじの種類(-)Rc
1個
76,980 税込84,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B100V SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
31,980 税込35,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2A100V SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
31,980 税込35,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100V SMC CADデータあり
1個
96,980 税込106,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L100V SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) リード線(m)(L) 3 材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
52,980 税込58,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D100V SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
38,980 税込42,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B100V) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2A100V) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMC CADデータあり
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (766種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC CADデータあり
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~) SMC CADデータあり
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5027種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (958種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7098種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2877種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5339種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA40~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA32-1~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1483種類の商品があります)

MG Series(MGPM20V) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6720種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1 SMC CADデータあり
軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
1個
529 税込582
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7880種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~) SMC CADデータあり
薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) 許容運動エネルギー(J)0.095 チューブ内径(Φmm)15 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし、凍結なきこと) 配管接続口径M5×0.8 軸受種類ボールプッシュ形 ストローク調整範囲(mm)標準ストロークに対し0~-5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB32-1~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

プレートシリンMUシリーズ (MDUB63-~Z-~) SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)63
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-1~Z-~) SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
チューブ内径(Φmm)32
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

プレートシリンダ MDUWB SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)



エアスライドテーブル/ロングストローク MXY6 SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (807種類の商品があります)


デュアルロッドシリンダ CXSJM20 SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります