CADデータあり
1個
¥1,398~
税込¥1,538~
当日出荷
1個
¥8,198~
税込¥9,018~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
1個
¥7,798~
税込¥8,578~
10日以内出荷
CADデータあり
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。
・圧力計回転防止機構。
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(207種類の商品があります)
CADデータあり
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。
・圧力計回転防止機構。
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
CADデータあり
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。
・圧力計回転防止機構。
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(185種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥28,980~
税込¥31,878~
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥53,980~
税込¥59,378~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
1個
¥16,980~
税込¥18,678~
16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
仕様禁油
材質ケース:ステンレス、表示窓:ポリカーボネート、ソケット:SUS316、ブルドン管:SUS316
使用温度範囲(℃)-5~45(凍結なきこと)
精度スケールの25%~75%の範囲:±2% F.S.上記を除く範囲:±3% F.S.(ASME B40.1 グレードB)
使用流体接ガス部材質を腐食しないもの
表示単位MPa
配管接続口径R1/4
洗浄方式一般脱脂洗浄
取付面位置下部取付
1個
¥8,798~
税込¥9,678~
10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥6,598~
税込¥7,258~
10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥33,980~
税込¥37,378~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥15,980~
税込¥17,578~
4日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥37,980~
税込¥41,778~
10日以内出荷
CADデータあり
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1個
¥13,980~
税込¥15,378~
16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥57,980~
税込¥63,778~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥42,980~
税込¥47,278~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
16日以内出荷
CADデータあり
1個
¥23,980~
税込¥26,378~
16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥69,980~
税込¥76,978~
16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥44,980~
税込¥49,478~
16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥53,980~
税込¥59,378~
16日以内出荷
CADデータあり
1個
¥16,980~
税込¥18,678~
16日以内出荷
CADデータあり
1個
¥23,980~
税込¥26,378~
16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥69,980~
税込¥76,978~
16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥43,980~
税込¥48,378~
16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥16,980~
税込¥18,678~
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥53,980~
税込¥59,378~
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
CADデータあり
パイロット方式(0) 内部パイロット形
管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
16日以内出荷
フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能。
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ブラケットブラケット付
設定圧力(MPa)0.02~0.2
ドレン排出口(オプションa)ドレンコック付、(オプションb)ドレンコック、バーブ継手なし
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース金属ケース
圧力計取付角度圧力計取付角度 0°
排気機構リリーフタイプ
逆流機能なし
オーダーメイド仕様標準
フロート式オートドレンオートドレンなし
圧力単位製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:Mpa
1個
¥9,198
税込¥10,118
19日以内出荷
CADデータあり
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
形状メスユニオン
保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
¥439~
税込¥483~
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
CADデータあり
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
形状メスユニオン
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
色リリースブッシュ:オレンジ
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
¥7,698~
税込¥8,468~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
¥7,698~
税込¥8,468~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(212種類の商品があります)
CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
1個
¥3,998~
税込¥4,398~
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(434種類の商品があります)
CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能
一面配管仕様をシリーズ化
質量20%減(従来比)
ワンタッチ管継手内蔵
クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ)
圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
¥7,598~
税込¥8,358~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。