コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配線用リード線」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
505件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)


■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
119 税込131
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1030種類の商品があります)

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2061種類の商品があります)

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

フィルタレギュレータ (AW30-03B~) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
559 税込615
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1337種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付き ボディサイズ20 排気機構ブリードタイプ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

AR Series(AR25K) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

AR Series(AR50K) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
保護構造防塵 シリーズSJ2000 使用圧力範囲-100kPa~0.7 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 コモン仕様プラスコモン 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
1個
779 税込857
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

AR Series(AR20K-01) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1706種類の商品があります)

AW Series(AW20K) SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
定格電圧(V)(5) 24 DC
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3360) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 SMC CADデータあり
・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AC Series(AC30D-03) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ20 排気機構ブリードタイプ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30) SMC CADデータあり
1個
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷


AR Series(AR20K-02) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 機能逆流機能なし 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa ドレン排出口【オプション】a:ドレンコック付、b:ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし ろ過度(μm)2 流れ方向流れ方向:左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 デジタル圧力スイッチ出力出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ オーダーメイド仕様標準 フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
19,980 税込21,978
欠品中

AW Series(AW40-04B) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります