コンプレッサー・空圧機器・ホース :「金属検出器」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド。パンなどのやわらかいワークの変形を低減。パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用。貼り付き防止溝により耐久性が向上。食品製造業界向機器 HF3A- Series
材質(アダプター)ステンレス鋼 取付け方法軸方向アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)40 関連資料カタログ(6.97MB) 材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応) パッド形状ベロウ形(4.5段) 色(パッド)
1個
4,898 税込5,388
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド。パンなどのやわらかいワークの変形を低減。パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用。貼り付き防止溝により耐久性が向上。食品製造業界向機器 HF3A- Series
RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)40 関連資料カタログ(6.97MB) 材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応) パッド形状ベロウ形(4.5段) 色(パッド)
1個
1,298 税込1,428
21日以内出荷

クッション性のある柔軟性に優れたベロウ形パッド。パンなどのやわらかいワークの変形を低減。パッド・リテーナはFDA(米国食品医薬品局)規格溶出試験、EC指令、食品衛生法規格に適合した材料を使用。貼り付き防止溝により耐久性が向上。食品製造業界向機器 HF3A- Series
取付け方法リテーナ 材質(リテーナー)合成樹脂(金属検出器対応) RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)40 関連資料カタログ(6.97MB) 材質(パッド)シリコーンゴム(金属検出器対応) パッド形状ベロウ形(4.5段) 色(パッド)
1個
1,998 税込2,198
21日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります