コンプレッサー・空圧機器・ホース :「防音材」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・消音効果35dB(A):(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時)
・目詰まり低減1/10(メーカー比)
ろ過度の異なる2層構造の吸音材により目詰まり低減 PAT.
・リリーフ弁標準内蔵
サイレンサ内部圧力が1.8MPa以上に達した場合リリーフ弁が作動。
・メンテナンス性向上
ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく、吸音材を交換することが可能。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・消音効果35dB(A):(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時)
・目詰まり低減1/10(メーカー比)
ろ過度の異なる2層構造の吸音材により目詰まり低減 PAT.
・リリーフ弁標準内蔵
サイレンサ内部圧力が1.8MPa以上に達した場合リリーフ弁が作動。
・メンテナンス性向上
ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく、吸音材を交換することが可能。
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。