コンプレッサー・空圧機器・ホース :「電流 測定 器」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出。繰返し精度0.1mm。ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化。無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状。アナログ出力対応。スイッチ出力対応。IO-Link対応
用途空気圧アクチュエータ用 測定範囲(mm)25±1(デフォルト) 規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA) 繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度) 電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付) 耐衝撃(m/s2)300 周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50 絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.22MB) スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル) 耐電圧(V)AC1000 1分間
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

I Series(IR2000) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

I Series(IR2020) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

I Series(IR1000) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

I Series(IR2010) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

I Series(IR3020) SMC CADデータあり
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120) SMC CADデータあり
管接続口径(02)1/4 設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8 ボディサイズ2 設定方式(1)エアオペレート
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

I Series(IR3000) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
用途PFMV用専用モニタ 適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズ タイプ分離型モニタ部 単位SI単位固定 入力仕様電圧入力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2220 SMC CADデータあり
ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(1)0.01~0.4 ボディサイズ3 設定方式(0)基本(ハンドル)
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3120 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8 ボディサイズ3 設定方式(0)基本(ハンドル)
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1020 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

多段エジェクタ ZLシリーズ ZL112 SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112) SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

ZL212 - 多段エジェクタ(ZL212) SMC CADデータあり
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3220 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ1 設定方式(0)基本(ハンドル) 設定圧力範囲(MPa)(0)0.005~0.2
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3012 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(2) 背面排気 設定圧力範囲(1) 0.01~0.4MPa
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2210 SMC CADデータあり
ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3 設定方式(0)基本(ハンドル) 設定圧力範囲(MPa)(0)0.01~0.2
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ2
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
管接続口径(01)1/8 設定圧力範囲(MPa)(1)0.01~0.4 ボディサイズ1 設定方式(0)基本(ハンドル)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ1 設定方式(0)基本(ハンドル) 設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3221 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(1) 正面排気 設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3021 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル(-) 上向き 排気方向(1) 正面排気 流れ方向(-) 左→右 設定圧力範囲(2) 0.01~0.8MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2120 SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2010 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


精密レギュレータ IRシリーズ IR1010 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります