ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
仕様ワンタッチ継手・シール付
形式エルボ型
ボディサイズ1/8、1/4基準
制御方式メータアウト形
ねじの種類R(PT)
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数10回転
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
形式エルボ型
ボディサイズ1/8、1/4
六角対辺(mm)9
制御方式メータアウト
シール方式シール剤
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構。ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様ワンタッチ継手・シール付
形式エルボ型
ボディサイズ3/8基準
寸法H(mm)19
制御方式メータアウト形
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
寸法D2(Φmm)23
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数10回転
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ボディサイズM3、M5基準
仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ
適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)
形式エルボ型
制御方式メータアウト形
最高使用圧力(MPa)1
寸法D1(Φmm)8.4
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
寸法M1(mm)12.7
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
優れた排気特性
大きなバルブ容量
小形・軽量
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上
シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状
ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
大きなバルブ容量
クラッキング圧力:0.02MPa
豊富な機種
・高い消音特性
最大流量で消音効果20dB以上。
・シリンダ速度制御が容易
スピードコントローラと同一のニードル形状。
・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器
使用圧力範囲(MPa)0~1
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ロックプッシュロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.85MB)
取扱説明書(0.58MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
メータアウト制御タイプ
シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
設定圧力(MPa)0.1~0.5
仕様ロックナットオプション:(-) ロックナット六角
型式ASN2-01
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
型式AC20-B用・AC20A-B用・AC20B-B用・AC20C-B用・AC20D-B用
ボディサイズ20
管接続口径(02) 1/4
ねじの種類(-) Rc
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
・ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。
・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
・ワンタッチ管継手付ブッシュタイプチェックバルブ
・使用流体:空気
・保証耐圧力:1.5MPa
・使用圧力範囲:-100kPa~1MPa
・周囲温度および使用流体温度:-5~60℃(ただし、凍結なきこと)
・フローバルブ
・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
・プレッシャバルブ
・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
仕様(L) 低温仕様 (-30~60℃)
ねじの種類(F) G
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・フローバルブ
・空気消費量最大40%削減。
・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。