コンプレッサー・空圧機器・ホース :「13a プラグ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




















5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
28 税込31
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (905種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ) SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113A SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ZM Series(ZM133A~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000 コネクタ取出方向上向き
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
27 税込30
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000 コネクタ取出方向横向き
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV1000 コネクタ取出方向横向き
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV1000 コネクタ取出方向上向き
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

S Series(SY70M-1-13) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

マニホールド部品 SY50M-1-13 SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

SUP./EXH.ブロッキングディスク SMC CADデータあり
1個
169 税込186
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (20極) シリーズSY3000
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133AS SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付 ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(S) 0.45 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(A) 側面取出 ノズル径(Φmm)(13) 1.3 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133AH SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
マニュアルノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM133AM SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(3) マニホールド:共通供給バルブ付 ねじの種類(-) Rc 標準供給圧力(MPa)(M) 0.35 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(A) 側面取出 ノズル径(Φmm)(13) 1.3
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


LVCシリーズ用マニホールド LLC3A SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります