コンプレッサー・空圧機器・ホース :「4線コネクタ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(ZS-~) SMC CADデータあり
1個
169 税込186
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)






1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

AXT6 SMC CADデータあり
1個
56 税込62
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)


エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
1個
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


L Series(LFE) SMC CADデータあり
1個
629 税込692
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)



S Series(SYJ7240) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5240 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-10~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-7~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)


・コネクタ接続。・IO-Link
用途小型空気圧用 規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(18.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.33MB)
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音
用途協働ロボット、搬送ロボット車など ケーブル長(m)1 最大吐出圧力(MPa)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応 到達真空圧力(kPa)-70
1個
189,800 税込208,780
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH130B) SMC CADデータあり
シリーズ(1) SGH100 ポート数3 材質(シール)(B) FKM 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(0) 3ポート
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)









1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷



消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)






『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります