4,810件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部オール金属により耐環境性向上。溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能。六角レンチ取付による施工性向上。配管の自由度向上(360°回転可能)。取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)。※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
用途空気 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトアイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(1.41MB)
1個
2,298 税込2,528
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)


直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 接続口径1/4 オリフィス径(Φmm)5 絶縁種別(コイル)B種 材質(ボディ)C37 弁形式N.C.
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220A) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230A) SMC CADデータあり
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

S0700 Series(S070-~) SMC CADデータあり
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
1個
159 税込175
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A) SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

L Series(LQ3T2A) SMC CADデータあり
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ S0700シリーズ SMC CADデータあり
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減 ※高さ20mm低減 ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
ポート数3 使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)


L Series(LQ3T6A) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

L Series(LQ3T3A) SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

L Series(LQ3T4A) SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232A) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3T~) SMC CADデータあり
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

L Series(LQ3T5A) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)



■リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造 (リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)■インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウト
リード線取出方法グロメット 負荷電圧(V)DC24(DC10~28) 配線方式2線式 周囲温度(℃)-10~60 負荷電流(mA)2.5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212A) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXS SMC CADデータあり
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)



VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)


VXD230ASBXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230ASBXB SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(S) DC24 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(A) Al 口径1/4
1個
4,998 税込5,498
21日以内出荷

エアスライドテーブル (MXQ8-30A~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

VVQC1000シリーズマニホールドオプション (VVQC~) SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

V Series(VVQC5000) SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (392種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング