23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5243種類の商品があります)

積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(32.79MB) オートスイッチ有無
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (610種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
切換方式3位置プレッシャセンタ
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

SJ356 SMC CADデータあり
ポート数4 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式3位置プレッシャセンタ
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SZ356シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
ポート数5 切換方式3位置プレッシャセンタ 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SY356 SMC CADデータあり
切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3560 SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン 背圧防止弁(-) なし
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3560 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3560) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560T SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3560) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 背圧防止弁(-) なし
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560N SMC CADデータあり
管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3560TN SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3560T) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24V ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SJ3560T-5CZF-C6 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560T) SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(F) スライド形ロック式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560N) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3560TN) SMC CADデータあり
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
9,198 税込10,118
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります