特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z Series(ZPT13) SMC CADデータあり
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB301CS) SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径(20A) 3/4 型式VNB3 切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20 材質(シール)(C) EPRシール ブラケット(-) なし
1個
22,980 税込25,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB401CS) SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径(25A) 1 型式VNB4 切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25 材質(シール)(C) EPRシール ブラケット(-) なし
1個
28,980 税込31,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201CS) SMC CADデータあり
作動方式パイロット式 ポート数2 型式VNB2 切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15 材質(シール)(C) EPRシール
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411CS) SMC CADデータあり
型式VNB4 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25 材質(シール)(C) EPRシール
1個
31,980 税込35,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用流体水(一般)、タービン油 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル ボディサイズ40A 消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁) 材質(シール)PTFE 弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体 オリフィス径(Φmm)40 寸法E(mm)54.5 温度上昇65℃/60℃(50/60Hz) 周囲温度-10℃(MIN)/60℃(MAX) 寸法M(mm)95 寸法N(mm)62 絶縁種別B種 寸法Q(mm)50 材質(ボディ)BC6 最高作動圧力差(MPa)水:1.0油:0.7 皮相電力(VA)起動(50/60Hz):50/45励磁(50/60Hz):21/17 電磁弁オプションC 最低作動圧力差(MPa)0.03 最高システム圧力(MPa)1.5 使用流体温度(℃)水:1(MIN)/60(MAX)油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX) 流量特性(Av×10-6m2)740
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング