94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CQ2FS100-30DCMZ-XC6 CQ Series(CQ2FS100) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド ボディオプション1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ ポートねじの種類(-) Rc
1個
37,980 税込41,778
14日以内出荷


・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

CRA1FS100TF-180Z CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS100TF) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷


CRA1FS100TN-90CZ CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1FS100TN) SMC CADデータあり
揺動角度(90) 90° クッション(C) エアクッション付 (S) 片軸 サイズ(mm)100 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT 3/8
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷



ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FS100TN SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS100TN) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS100 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CRA1FS100TN-180CZ ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1FS100TN SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷

CDQ2FS100TF-100DCZ 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS100TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
38,980 税込42,878
14日以内出荷

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS100) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CDQ2FS100TN-15DCZ CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS100TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
29,980 税込32,978
14日以内出荷

その他(VVF~) SMC CADデータあり
1個
39 税込43
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S100~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 形式耐横荷重タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズFS SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IDF_FS - 使用冷媒 R407C(HFC)(IDF100FS) SMC CADデータあり
1個
1,698,000 税込1,867,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1FS SMC CADデータあり
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)


ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□-Z) SMC CADデータあり
取付支持形式:フード形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)


薄形シリンダ CDQ2FS SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ものさしくん (CE1B12-100~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

ものさしくん (CE1L12-100~) SMC CADデータあり
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ (CRA1F~) SMC CADデータあり
・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CRB2FS10-100DZ ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB2-Zシリーズ CRB2FS10 SMC CADデータあり
揺動角度(°)(100) 100 ベーン形式(D) ダブルベーン サイズ10 取付支持形式(F) フランジ形 鉛直軸形式(S) 片軸一面取 接続ポート位置(-) ボディ側面
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷

CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2FS32) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2F SMC CADデータあり
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FS30) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります