MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC26日以内出荷
ストローク調整記号:なしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)シリンダストローク(mm)200オートスイッチ種類2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付或はなしオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC14日以内出荷
イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減
省スペース化を実現
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受けポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部、ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチなし
デュアルロッドシリンダ CXS2M20SMC7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径20)SMC9日以内出荷から15日以内出荷
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(3.23MB)取扱説明書(1.78MB)配管ポート位置上・側面配管
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3