作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)300
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)305
揺動角度(°)180
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)800
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動形
開閉ストローク(直径)(mm)28
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動形
開閉ストローク(直径)(mm)12
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)12
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動形
開閉ストローク(直径)(mm)12
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
揺動角度(°)180
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)50
作動方式複動
リード線(m)3
オートスイッチ種類M9BA
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ストロークS1(mm)50
ストロークS2(mm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
ストロークS1(mm)25
ストロークS2(mm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
ストロークS2(mm)50
ストロークS1(mm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
ストロークS1(mm)10
ストロークS2(mm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
ストロークS2(mm)50
ストロークS1(mm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
ストロークS2(mm)50
ストロークS1(mm)20
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
ストロークS1(mm)15
ストロークS2(mm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥49,980
税込¥54,978
14日以内出荷
揺動角度(°)180
サイズ(mm)50
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(4) 対称型、180°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
リード線(m)3
サイズ(mm)50
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(4) 対称型、180°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
1個
¥93,980
税込¥103,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ストロークS1(mm)50
ストロークS2(mm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)40
ストロークS1(mm)15
ストロークS2(mm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)32
ストロークS1(mm)10
ストロークS2(mm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
ストロークS1(mm)45
ストロークS2(mm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥51,980
税込¥57,178
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
ストロークS1(mm)25
ストロークS2(mm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥74,980
税込¥82,478
14日以内出荷
揺動角度(°)180
仕様(X) オーダーメイド仕様
サイズ50
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(4) 対称型、180°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)200
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
揺動角度(°)180
仕様(X) オーダーメイド仕様
サイズ50
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(4) 対称型、180°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
仕様(X) オーダーメイド仕様
サイズ50
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(4) 対称型、180°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
1個
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
ストロークS2(mm)30
ストロークS1(mm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。