186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2200) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)



I Series(IR2020) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

I Series(IR2000) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

I Series(IR2010) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

I Series(IR1020) SMC CADデータあり
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

I Series(IR1000) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

I Series(IR1010) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF50) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー 接続口径IN:3/8、OUT:1/4 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 定格電圧(V)DC24 作動方式電気式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

I Series(IR3020) SMC CADデータあり
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (905種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

H Series(HRS) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3612種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR2020 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー 仕様パイロットポート:1/8 接続口径IN:3/8、OUT:1/4 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 作動方式エア式 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.95MB)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)



空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW30 SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

I Series(IR3000) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング