コンプレッサー・空圧機器・ホース :「RA-40」の検索結果
関連キーワード
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(A) 底面取付形
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)40
ストロークB(mm)130
1個
¥21,980
税込¥24,178
28日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)1
作動方式複動片ロッド
取付支持形式底面取付形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具底面取付形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
1個
¥9,198
税込¥10,118
18日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
ストローク(mm)1
作動方式複動片ロッド
取付支持形式底面取付形
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50~750
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具底面取付形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
1個
¥9,198
税込¥10,118
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)700
作動方式複動片ロッド
1個
¥22,980
税込¥25,278
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)380
作動方式複動片ロッド
1個
¥22,980
税込¥25,278
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1050
作動方式複動片ロッド
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)440
作動方式複動片ロッド
1個
¥25,980
税込¥28,578
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1150
作動方式複動片ロッド
1個
¥36,980
税込¥40,678
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1055
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥11,980
税込¥13,178
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)850
作動方式複動片ロッド
1個
¥24,980
税込¥27,478
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
1個
¥19,980
税込¥21,978
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)495
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)210
作動方式複動片ロッド
1個
¥18,980
税込¥20,878
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(A) 底面取付形
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)26
ストロークB(mm)15
1個
¥19,980
税込¥21,978
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(A) 底面取付形
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)100
ストロークB(mm)50
1個
¥21,980
税込¥24,178
28日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(A) 底面取付形
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)50
ストロークB(mm)50
1個
¥22,980
税込¥25,278
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(A) 底面取付形
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)50
ストロークB(mm)150
1個
¥21,980
税込¥24,178
28日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥16,980
税込¥18,678
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
形式(A) エアクッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)26
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥9,498
税込¥10,448
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)340
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥14,980
税込¥16,478
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)35
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)700
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥17,980
税込¥19,778
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)495
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥15,980
税込¥17,578
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)380
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥13,980
税込¥15,378
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)146
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥10,980
税込¥12,078
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)900
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥19,980
税込¥21,978
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)530
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥16,980
税込¥18,678
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)395
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥14,980
税込¥16,478
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)185
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥11,980
税込¥13,178
18日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。