332件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDM2RA40-40+130Z-XC11 CD Series(CDM2RA40-40+130Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(A) 底面取付形 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)40 ストロークB(mm)130
1個
21,980 税込24,178
28日以内出荷

CM Series(CM2RA40) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA40-3~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
9,198 税込10,118
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)1 作動方式複動片ロッド 取付支持形式底面取付形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具底面取付形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,198 税込10,118
18日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)1 作動方式複動片ロッド 取付支持形式底面取付形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具底面取付形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,198 税込10,118
18日以内出荷

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)700 作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
18日以内出荷

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
18日以内出荷

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)1050 作動方式複動片ロッド
1個
24,980 税込27,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA40-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
9,198 税込10,118
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)440 作動方式複動片ロッド
1個
25,980 税込28,578
18日以内出荷

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)1150 作動方式複動片ロッド
1個
36,980 税込40,678
18日以内出荷

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)1055 作動方式複動片ロッド
1個
24,980 税込27,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2RA40-40AZ CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-40AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)850 作動方式複動片ロッド
1個
24,980 税込27,478
18日以内出荷

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
18日以内出荷

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)495 作動方式複動片ロッド
1個
24,980 税込27,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)210 作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
18日以内出荷

CDM2RA40-26+15Z-XC11 CD Series(CDM2RA40-26+15Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(A) 底面取付形 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)26 ストロークB(mm)15
1個
19,980 税込21,978
28日以内出荷

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-40Z) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA40-15~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA40-5~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

CDM2RA40-100+50Z-XC11 CD Series(CDM2RA40-100+50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(A) 底面取付形 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)100 ストロークB(mm)50
1個
21,980 税込24,178
28日以内出荷

CDM2RA40-50+50Z-XC11 CD Series(CDM2RA40-50+50Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(A) 底面取付形 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)50 ストロークB(mm)50
1個
22,980 税込25,278
28日以内出荷

CDM2RA40-50+150Z-XC11 CD Series(CDM2RA40-50+150Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(A) 底面取付形 クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ストロークA(mm)50 ストロークB(mm)150
1個
21,980 税込24,178
28日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RA40-2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
19,980 税込21,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

CDM2RA40-40Z-M9BVL 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-40Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)40 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CG1RA40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 形式(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDM2RA40-26Z CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-26Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)26 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
9,498 税込10,448
18日以内出荷

CDM2RA40-340Z CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-340Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)340 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-35Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)35 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
9,498 税込10,448
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RA40) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

CDM2RA40-700Z 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-700Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)700 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷

CDM2RA40-495Z 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-495Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)495 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷

CDM2RA40-380Z 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-380Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)380 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷

CDM2RA40-146Z 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-146Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)146 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷

CDM2RA40-900Z CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-900Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)900 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
19,980 税込21,978
18日以内出荷

CDM2RA40-530Z CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-530Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)530 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷

CDM2RA40-395Z CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-395Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)395 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷

CDM2RA40-185Z CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-185Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)185 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります