絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(2)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(67)
  • 50,000-100,000円(116)
  • 100,000円以上(133)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合 SMC冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合SMC
5,498,000税込6,047,800
1台
45日以内出荷
・ノンフロン・CO2冷媒(R744)対応・GWPを大幅に削減・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可 EU冷媒規制 :GWP150以上 米国冷媒規制 :GWP700以上 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能・フロン回収、廃棄コスト不要・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
冷却方式水冷冷凍式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.03MB)取扱説明書(7.31MB)
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZCSMC
6,498,000税込7,147,800
1個
21日以内出荷
・ノンフロン・CO2冷媒を採用・GWPを大幅に削減・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可 EU冷媒規制 :GWP150以上 米国冷媒規制 :GWP700以上 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能・フロン回収、廃棄コスト不要・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置質量(kg)175±5外形寸法(mm)380×870×950適合規格SEMI、CE/UKCA、UL電源電圧3相AC200/200~208±10%(50/60Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度制御方式PID制御設定温度範囲-20~90℃/(温度安定性)±0.1周囲温度(℃)10~35冷却能力(kW)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.92MB)取扱説明書取扱説明書(8.21MB)運転電流(A)最大26
ZR1 - エジェクタシステム/単体 SMCZR1 - エジェクタシステム/単体SMC
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX250一体型 (入出力対応) SMCVQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX250一体型 (入出力対応)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
9,498税込10,448
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
HRZ010 - ダブルインバータタイプ SMCHRZ010 - ダブルインバータタイプSMC
3,398,000税込3,737,800
1個
8日以内出荷
仕様循環液タイプ:(1) エチレングリコール水溶液
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S1 SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S1SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR115S1 SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR115S1SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
多段エジェクタ ZLシリーズ ZL212 SMC多段エジェクタ ZLシリーズ ZL212SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
3段ディフューザ構造により吸込流量増加 デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD160TN SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD160TNSMC
249,800税込274,780
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)700クッション(-) 両側クッション付ねじの種類(TN) NPT材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD160 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD160SMC
229,800税込252,780
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD140TN SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD140TNSMC
199,800税込219,780
1個
29日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)800クッション(-) 両側クッション付ねじの種類(TN) NPT材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD140TF SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD140TFSMC
189,800税込208,780
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD140 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD140SMC
199,800税込219,780
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD125TN SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD125TNSMC
169,800税込186,780
1個
29日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)600クッション(-) 両側クッション付ねじの種類(TN) NPT材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD125 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD125SMC
149,800税込164,780
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVBN SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SVBNSMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ10コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

染料 sdn特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら