コンプレッサー・空圧機器・ホース :「SUS304 配管」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH12 SMC CADデータあり
1袋(5個)
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL12 SMC CADデータあり
1袋(5個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH08 SMC CADデータあり
1袋(10個)
7,298 税込8,028
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGU10 SMC CADデータあり
1袋(5個)
6,198 税込6,818
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGU06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGU04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL08 SMC CADデータあり
1袋(10個)
7,298 税込8,028
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY12 SMC CADデータあり
1袋(5個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGT04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGU08 SMC CADデータあり
1袋(10個)
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGT12 SMC CADデータあり
1袋(5個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGT10 SMC CADデータあり
1袋(5個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGT08 SMC CADデータあり
1袋(10個)
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGT06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGU12 SMC CADデータあり
1袋(5個)
7,198 税込7,918
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL10 SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGL04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH10 SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
7,298 税込8,028
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGH04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
7,298 税込8,028
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY10 SMC CADデータあり
1袋(5個)
9,398 税込10,338
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY08 SMC CADデータあり
1袋(10個)
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPGシリーズ KPGY06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用
用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.77MB)
1袋(2個)
10,980 税込12,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ミニチュア管継手 (M-~) SMC CADデータあり
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
1袋(10個)ほか
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC CADデータあり
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
1袋(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab 最高使用圧力(MPa)1.0 絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ) 耐圧力(MPa)1.75 耐電圧(V/min)AC1500
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
使用流体空気・水 材質ボディ:C3604、PBT、PP打込みハーフ:C3604(ねじ部)チャック:SUS304ガイド:SUS304、C3604、PBTコレット、リリースブッシュ:POMパッキン、Oリング:NBRガスケット:SUS304、NBR ボディ:黒色リリースブッシュ:青色 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
469 税込516
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ワンタッチ着脱。真空-100kPa使用可能。ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
材質ボディ:C3604, PBT, PP、スタッド:C3604(ねじ部)、チャック:SUS304、ガイド:SUS304、リリースブッシュ:POM、パッキン、Oリング:NBR、ガスケット:SUS304・NBR 形状ハーフユニオン ねじ取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)、ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 適合チューブ外径Φ1/4 管接続口径ねじ接続:10-32UNF シール方式シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅 表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき 使用流体空気、水 使用圧力範囲‐100kPa~1MPa 適合チューブチューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、チューブ外径:Φ1/8", Φ5/32", Φ3/16", Φ1/4", Φ5/16", Φ3/8", Φ1/2" 保証耐圧力(MPa)3MPa(23℃時) 機種六角穴付ハーフユニオン 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 継手ワンタッチ管継手 商品タイプ真円形 オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白色
1袋(10個)
3,298 税込3,628
19日以内出荷

フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab 最高使用圧力(MPa)1.0 耐電圧AC1500V 1分間 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500メガ) 流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500 耐水圧(MPa)1.75
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 単位SI単位固定 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
75,980 税込83,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 単位単位切り替え機能付 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
75,980 税込83,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 サイズ対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4" 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 定格流量(L/min)(範囲)0~100 単位SI単位固定 出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA) 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
78,980 税込86,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF320 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60 CE-対応品(Q)CE対応
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF321 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IF310-06-10-Q フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF310 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(-)Rc 材質(接液部)【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR 流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60 CE-対応品(Q)CE対応
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF323 SMC CADデータあり
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600 CE-対応品(Q)CE対応
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります