直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3223SMC9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(TL) コンジットターミナル・ランプ付弁形式/ボディ形状(3) N.O.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124GZSMC9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(TL) コンジットターミナル・ランプ付ブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3113SMC9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(TL) コンジットターミナル・ランプ付弁形式/ボディ形状(3) N.O.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3