コンプレッサー・空圧機器・ホース :「a-30r」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
ポート数5
定格電圧(V)(5)DC24
シール方式(0)弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)
パイロット方式(R)外部パイロット
コイル(-)標準
搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
取付(-) プラマイなべ小ねじ
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) 24 DC
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(-) なし
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
パイロット方式(R) 外部パイロット
コモン仕様無極性
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
取付(-) プラマイなべ小ねじ
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
角度調整範囲0~190°
角度調整範囲0~190°
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
サイズ30
リード線(m)(Z) 5
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ポートの種類(-) Rc1/8
追記号(R) 内部アブソーバ付
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ポート数5
定格電圧(V)(5) 24 DC
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
取付(-) プラマイなべ小ねじ
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) 24 DC
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(-) なし
搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)(5) 24 DC
シール方式(0) 弾性体シール
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
コモン仕様マイナスコモン
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁(-) なし
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)30
ストロークB(mm)60
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)30
ストロークB(mm)5
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(A) 底面取付形
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)30
ストロークB(mm)30
1個
¥14,980
税込¥16,478
28日以内出荷
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ30
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(A) 底面取付形
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ストロークA(mm)30
ストロークB(mm)5
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥16,980
税込¥18,678
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
1
2
3
4
5
6
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。