392件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB25H) SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動 材質(シール)(H) 外部FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)250 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYBシリーズ SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

HYB/HYDB - ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(HYDB25R) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDB2 SMC CADデータあり
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
作動方式複動
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) 食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能 外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能
用途耐環境仕様シリンダ 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8800種類の商品があります)

空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍) 作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
用途圧力調整機構無し 管接続口径Rc1/4 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと) 取付姿勢水平、垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートOut側ゲージ:Rc1/8 接続ポートタンク(プラグ付):1/4 潤滑剤グリース(無給油)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (905種類の商品があります)

CM Series(CM2E32) SMC CADデータあり
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

CM Series(CM2D25) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

CM Series(CM2E20) SMC CADデータあり
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

CM Series(CM2E25) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-25Z) SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-2~) SMC CADデータあり
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)40
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~) SMC CADデータあり
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNB411~) SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径(25A) 1
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-50Z) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-250Z SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-25Z) SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-250Z) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-250Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-250Z) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB41 SMC CADデータあり
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径1
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E25-75Z SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNA4~) SMC CADデータあり
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNA4
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-200AZ) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411A) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-50Z) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C25-350Z SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCL25 SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E32-25Z SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります