特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,806件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
保護構造防塵 シリーズSJ2000 使用圧力範囲-100kPa~0.7 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 コモン仕様プラスコモン 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
特価
489 税込538
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

SJ336 SMC CADデータあり
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数4 使用流体空気
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

SJ216 SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

SJ226 SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SJ3A6 SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)






SJ316 SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

SJ2A6 SMC CADデータあり
ポート数4 使用流体空気 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線取出方法エアオペレート ランプ・サージ電圧保護回路なし 手動操作方式ノンロックプッシュ式 CE-対応品- 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:エアオペレート(SYJA3130);破壊弁:エアオペレート(SYJA3130) 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)










SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160TN) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)




SJ246 SMC CADデータあり
ポート数4 使用流体空気 切換方式3位置エキゾーストセンタ
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SJ2B6 SMC CADデータあり
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O. ポート数4 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160R) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60) SMC CADデータあり
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SJ346 SMC CADデータあり
ポート数4 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式3位置エキゾーストセンタ
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング