522件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQF~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RQF40 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)4 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~750 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,798 税込9,678
18日以内出荷

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55F40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MDBF40-48Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-48Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)48 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

角形チューブ形エアシリンダ MBKF SMC CADデータあり
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MBKF40 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KF40-4~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易
取付支持形式基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F40-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUF40 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) めねじ
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレートシリンMUシリーズ (MUF~) SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

ロック付シリンダ (MNBF~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

MDBF40-490Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-490Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)490 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

MG Series(MGZF40) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

MBK/MDBK - エアシリンダ/ロッド回り止め形(MBKF40) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MB Series(MB1F40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ポートねじの種類(-) Rc
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDB SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

MU Series(MUF40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MDBF40-485Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-485Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)485 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CA2KF40) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HF~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動片ロッド クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)15~300 使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0 使用流体タービン油 磁石内蔵有無
1個
8,698 税込9,568
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

ロック付薄形シリンダ (CLQF~) SMC CADデータあり
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KF~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションエアクッション 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)400 圧力(MPa)0.08~1.0
1個
38,980 税込42,878
29日以内出荷

標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W SMC CADデータあり
作動方式複動両ロッド ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2F-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロッド側フランジ形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

プレートシリンダ MUF40 SMC CADデータあり
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式(D) 複動形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端形状(M) おねじ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアシリンダCA2シリーズ SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1F40 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CL1 Series(CL1F40-~) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF40) SMC CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

CM Series(CM2KF40) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G40-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

仕様ストロークオプション:製作可能ストローク 作動方式(D) 複動式
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
29日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

MDBF40-475Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-475Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)475 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります