12,114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109 税込120
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液、放熱水の接続口径Rc1/2をG1/2、ドレン口の接続口径Rc1/4をG1/4に変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC050-□-20、HRSC060-□-20
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷

用途配管接続口径をRcからGに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途オプションJ(自動給水付き)用配管接続口径をRcからGに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配管接続口径をRcからGに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレン口用変換継手
用途オプションT(高揚程ポンプ仕様)用ドレン口の接続口径RcをGに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□-20-T、HRSC018-□-20-T、HRSC024-□-20-T、HRSC030-□-20-T、HRSC040-□-20-T、HRSC050-□-20、HRSC060-□-20
1セット
4,198 税込4,618
10日以内出荷

自動給水口用変換継手
用途オプションJ(自動給水付き)用接続口径RcをGに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□-20-J、HRSC018-□-20-J、HRSC024-□-20-J、HRSC030-□-20-J、HRSC040-□-20-J、HRSC050-□-20-J、HRSC060-□-20-J
1セット
7,698 税込8,468
10日以内出荷

循環液用変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をG1/2に、ドレン口の接続口径Rc3/8をG3/8に変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-A-20、HRSC018-A-20、HRSC024-A-20、HRSC030-A-20、HRSC040-A-20
1セット
8,998 税込9,898
10日以内出荷

循環液用変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をG1/2に、ドレン口の接続口径Rc1/4をG1/4に変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC050-A-20、HRSC060-A-20
1セット
10,980 税込12,078
10日以内出荷

循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をG1/2に、放熱水の接続口径Rc3/8をG3/8に、ドレン口の接続口径Rc3/8をG3/8に変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□-20、HRSC018-□-20、HRSC024-□-20、HRSC030-□-20、HRSC040-□-20
1セット
11,980 税込13,178
10日以内出荷

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2305種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B15-~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
779 税込857
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B32~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B40~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMC CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4608種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (895種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B25~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
919 税込1,011
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)


マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B6-~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R25 SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R10-~) SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
付属品グリースパック 適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)

・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
付属品グリースパック 適合シリンダチューブ内径(Φmm)15
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B20-~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
919 税込1,011
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります