コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
CADデータあり
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(U) AC110
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体高温水用
材質(ボディ)(H) C37
口径1/2
1個
¥9,898
税込¥10,888
21日以内出荷
CADデータあり
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体水用
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(436種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥7,498~
税込¥8,248~
21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥4,898~
税込¥5,388~
21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(120種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)20
使用流体空気用
1個
¥11,980~
税込¥13,178~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(305種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,898~
税込¥7,588~
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(183種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数3
切換方式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(A) 大流量タイプ
コイル(-) 1W
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥8,798~
税込¥9,678~
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(508種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体空気用
1個
¥8,298~
税込¥9,128~
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(496種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
1個
¥9,598~
税込¥10,558~
21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水用
1個
¥8,298~
税込¥9,128~
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(512種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
口径3/4
ねじの種類Rc
使用流体高温水用
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(115種類の商品があります)
CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
1個
¥2,298~
税込¥2,528~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
1個
¥2,898~
税込¥3,188~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
1個
¥2,898~
税込¥3,188~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
1個
¥3,198~
税込¥3,518~
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3106種類の商品があります)
1個
¥4,298~
税込¥4,728~
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(826種類の商品があります)
CADデータあり
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
1個
¥4,198~
税込¥4,618~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
1個
¥4,298~
税込¥4,728~
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(611種類の商品があります)
1個
¥3,698~
税込¥4,068~
16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1083種類の商品があります)
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(78種類の商品があります)
CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
1個
¥3,798~
税込¥4,178~
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
CADデータあり
ポート数2
口径1/4
オリフィス径(Φmm)5
使用流体水
材質(ボディ)(H) SUS
1個
¥7,698~
税込¥8,468~
14日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
CADデータあり
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(246種類の商品があります)
CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数3
使用流体空気
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
1個
¥3,398~
税込¥3,738~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。