53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDG1KTN40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KTN) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル 仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KTN) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル 仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 ソレノイド数(-) シングル配線 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 配線方式(-)シングル配線 コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SJ2260KTN-5MZ-N1 SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2260KTN) SMC CADデータあり
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 切換方式(2) 2位置ダブル 管接続口径Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン ポート管接続口径【A・B】(N1)ストレート
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷

SJ3C60KTN-5MZ-N7 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KTN) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径Bポート:(N7) ストレート o3/8ワンタッチ管継手 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) 仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) スイッチ付 ポート管接続口径【A・B】(N7)ストレート
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160KTN SMC CADデータあり
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SJ3B60KTN-5MZ-C6 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60KTN) SMC CADデータあり
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) スイッチ付 ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KTN SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KTN) SMC CADデータあり
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KTN25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 揺動受け金具(-) ブラケットなし
1個
6,598 税込7,258
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KTN50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) ブラケットなし 揺動受け金具(-) ブラケットなし
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KTN40) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 揺動受け金具(-) ブラケットなし
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KTN32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
6,598 税込7,258
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1KTN63-125Z CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KTN63) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)125 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 揺動受け金具(-) ブラケットなし
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KTN20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 揺動受け金具(-) ブラケットなし
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KTN32) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CG1KTN20-50Z-N 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KTN20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

CDG1KTN63-300Z 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KTN63 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

CDG1KTN25-25Z-M9BWL 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1Kシリーズ CDG1KTN25 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

CG1KTN63-300Z 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KTN63 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

CG1KTN50-100Z 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KTN50 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CG1KTN20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 揺動受け金具(-) ブラケットなし
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1K-Z/CDG1K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動(CDG1KTN25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 揺動受け金具(-) ブラケットなし
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CG1 SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
5,798 税込6,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
559 税込615
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズ CDG1 SMC CADデータあり
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

SJ2A6 SMC CADデータあり
ポート数4 使用流体空気 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)


SJ226 SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

SJ3A6 SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

SJ326 SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


SJ216 SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160RKTN) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル 仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(R) 外部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン 配線方式(-)シングル配線 コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液 仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ タイプ表示一体型 使用圧力範囲(MPa)0~1 検出方式カルマン渦式 耐圧力(MPa)1.5 適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(11.96MB) 取扱説明書(4.76MB)
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります