150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC CADデータあり
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
取付直接取付 使用温度範囲(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.15MB) 材質(パッド)FS61(フッ素ゴム) 真空取出方向
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

その他(ZS-~) SMC CADデータあり
1個
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)



シリアル伝送システム 出力対応 SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

P Series(PSE575) SMC CADデータあり
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付) リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレート センサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G Series(GP46-10-0~) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


VV100 Series 用ブラケット Assy SMC CADデータあり
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能
出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.67MB)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.61MB)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
質量(kg)0.38 温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 保証圧力(MPa)1.5 エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時 定格流量(l/min ANR)300 ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%) 適合コンプレッサ出力(kW)2.2 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応) SMC CADデータあり
・D-subコネクタによる接続 ・スプリング式端子台による接続 ・アナログ入出力ユニット ・自己診断機能 ・カウンタ機能 ・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力 定格圧力範囲(kPa)-100~100 耐圧力(kPa)500 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.1 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2914種類の商品があります)

電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~1 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3019種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS80 SMC CADデータあり
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS80 SMC CADデータあり
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BW SMC CADデータあり
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)









電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体 耐圧力(MPa)4 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1~2 関連資料カタログ(12.35MB) 設定最小単位(MPa)0.001 取扱説明書取扱説明書(3.49MB)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7485種類の商品があります)

CL Series(CLK2GA40) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (423種類の商品があります)

CL Series(CLK2GA63-100Y) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

CL Series(CLK2GA50-50Y) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

CL Series(CLK2GA50-100Y) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

CL Series(CLK2GB50) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

CL Series(CLK2GA63-75Y) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります