18,435件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC CADデータあり
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9424種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

マニホールド部品 SY50M-3 SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

マニホールド部品 SY30M-3 SMC CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6374種類の商品があります)

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
27 税込30
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5YJ5) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

プラグインユニット (VV5QC41-05~) SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

CY3RG5 SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
11日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (1270種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5G~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
1個
27 税込30
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA2~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN50SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
44,980 税込49,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN25SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LN20SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA100SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
159,800 税込175,780
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CDG5GN80SV-75-G5BAL CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN80SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション リード線(m)(L) 3 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類G5BA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
119,800 税込131,780
13日以内出荷

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN50SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GN20SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5GA63SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
62,980 税込69,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN50SR) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FA50SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
49,980 税込54,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN80SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
98,980 税込108,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN63SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
55,980 税込61,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN40SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EN100SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
139,800 税込153,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA100SR) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN63SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
46,980 税込51,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
99,980 税込109,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA80SV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(V) FKM 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります