2,837件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQM40-5~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)40
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

MG Series(MGPM40-50AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1350種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-5~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1483種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPWM SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動両ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (572種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)


1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (539種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (807種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-50A~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-50-~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-50 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1333種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPM40-5 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM40-50) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-50AZ SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-50Z) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-50 SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM40-50BZ) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-50BZ SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-50Z SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6720種類の商品があります)

スイッチ(D-M~) SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメット 種類無接点オートスイッチ オートスイッチ取付方法直接
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM40) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM40 SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M4 SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動形 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(3.23MB) 取扱説明書(1.78MB) 配管ポート位置上・側面配管
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1584種類の商品があります)

・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g
用途乾燥空気、N2 耐圧力(MPa)1 適合流体乾燥空気、N2 配管口径Rc1/2 使用圧力範囲(kPa)50~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.09MB) 流量レンジ(L/min)9~300 動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 使用流体空気、水 リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります