サイレンサアセンブリSMC4日以内出荷
エレメントアセンブリとOリングのアセンブリです。
適合サイズ【ボディ】20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.41MB)取扱説明書(1MB)
HF2B-SFDA Series 除菌フィルタ 中空糸エレメントSMC13日以内出荷
接続口径1/4最大流量(L/min)サイズ:500ねじの種類Rc使用温度(℃)5~45材質(ケース)ステンレス耐圧(MPa)1.5使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)使用圧力範囲‐100kPa~1.0MPa(窒素、炭酸ガスの場合は0.99MPa)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)エレメント:0.5
フィルタエレメントSMC25日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFA用
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
フィルタエレメントSMC25日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFD用
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
フィルタエレメントSMC25日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFB用
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
フィルタエレメントSMC25日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC用
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-DSMC当日出荷から36日以内出荷
フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現遠心力で水滴除去(水滴分離率99%) 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)
エアサクションフィルタ 真空用フィルタ AFJ-D SeriesSMC3日以内出荷から16日以内出荷
・真空機器のトラブルを未然に防止!・ろ過度:5,40,80μm・大流量:max.660L/min(ANR)・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能・水滴除去が可能・透明ケースガードでケース全周をカバー
用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB) (0.49MB)取扱説明書取扱説明書(1.88MB)真空破壊圧力(MPa)0.5以下
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAM使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途ラインフィルタ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAFF使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05水分除去率(%)99ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタSMC30日以内出荷
・モジュラ接続タイプ・圧縮空気清浄等級:ISO8573・面間・奥行寸法30%削減・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)・処理流量50%増加・工具不要 エレメント交換時の作業性向上・透明ケースガード(2層構造)・色で識別可能なエレメント・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
用途マイクロミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAMD使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
活性炭フィルタ AMK SereisSMC13日以内出荷から15日以内出荷
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄等級:ISO8573面間奥行寸法30%削減工具不要エレメント交換時の作業性向上透明ケースガード(2層構造)色で識別可能なエレメント
用途オイル・蒸気・臭気除去最高使用圧力(MPa)1フィルター活性炭フィルタ使用流体圧縮空気単位Mpa、℃保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60(凍結なきこと)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.003以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(7.68MB)
ZFC - インラインエアフィルタSMC3日以内出荷から9日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ZFA - エアサクションフィルタSMC9日以内出荷
真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止
大きなエレメントろ過面積
付属品ブラケット左右両側付ねじの種類(T) NPTFブラケット(LR) ブラケット付(両側)
SP - 吸着プレートSMC15日以内出荷
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません
高い加工精度
大きな吸着力
仕様粒径:(B) Φ0.2形状正方形粒径(mm)Φ0.2ポート位置(A) 標準(裏側)吸着部サイズ□250X250mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
FGH - 液体用高精度フィルタSMC9日以内出荷
仕様エレメント分類:(J) HEPO 2ボディサイズ(300) エレメント長さ: L496,適用エレメント: EJ901S, ED901S
AFJ - 真空用フィルタSMC11日以内出荷
真空機器のトラブルを未然に防止!
ろ過度:5、40、80μm
大流量:max.660L/min(ANR)
エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
水滴除去が可能
透明ケースガードでケース全周をカバー
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3