コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc 残圧排気弁」の検索結果
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.89MB)
ポート数3
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
ハンドル切換角度(°)90
管接続口径3/8
仕様残圧廃気弁付
適合シリンダチューブ:内径40、50、63、80、100mm
質量(g)225
流体空気
ボディサイズ1/2基準
有効断面積(mm2)残圧廃気弁:0.8
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
ニードル回転数8
保証耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5
自由流れ流量(L/min[ANR])1670
制御流れ流量(L/min[ANR])1670
自由流れ有効断面積(mm2)25.5
制御流れ有効断面積(mm2)25.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ難燃タイプ
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
使用流体空気
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディサイズ(4) 1/2
ねじの種類(N) NPT
接続方式(1) 右側1(P)
配管接続方向(1) 右側1(P)
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(R) 外部パイロット
用途エアマネジメントシステム構成部品
定格電圧(V)DC24
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタの有無(M12コネクタ)コネクタなし
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
コネクタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1
部品番号SY70M-60-1A
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
・残圧排気機能付。 安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし。 一時的な中間停止が可能※。 ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFA
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.95MB)
取扱説明書取扱説明書(1.95MB)
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
大きな有効断面積2.0~17.5mm2
小さなツマミ操作力0.04~0.14N・m
チューブ外径4からシリーズ化
シール不良の少ないポペット弁構造
配管仕様に合わせて4タイプの選定が可能
3ポート弁はSHUTにて2(A)側の残圧を排気(排気ポートはありません)
ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示(SHUT-OPEN反時計回り)
ツマミの色分けにより2ポート弁と3ポート
付属品ボルト、ナット、座金
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.29MB)
取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
上位通信機能と無線通信機能(無線アダプタ接続時)を持ち、スタンバイレギュレータ、残圧排気弁を接続し、エアマネジメントシステムの制御を行います。
電源電圧DC24V±10%
測定流体空気
プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)0~1.0
関連資料カタログ(22.08MB)
取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト
形状ユニバーサル
タイプメーターアウト
ボディサイズ1/8、1/4
六角対辺(mm)9
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。 省スペース・配管工数の削減が可能。・流量特性 C[dm3(/ s・bar)]。 VP346E:4.2。 VP546E:7.5。 VP746E:12.6。・有効断面積 mm2。 VP946E:234。・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能。・消費電力:0.35W(ランプなし)。・パイロット流路にチェック弁内蔵。 (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
用途一般空圧機器用
保護構造IP65
定格電圧DC24V
使用流体空気
給油不要
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.41MB) カタログ(2.41MB)
取扱説明書(1.34MB) 取扱説明書(1.34MB)
電磁弁3ポート残圧排気弁
安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)。排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時。10,500 (VPX406-A3)。13,000 (VPX406-A3)。15,000 (VPX406-A6)。省スペース&軽量化 3つの機能を集約。デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知。モジュラ接続可能。AC30/40/50/60-D Series
仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン
接続口径(3ポート)G1
管接続口径圧力計:1/8
定格電圧(V)24DC
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25~1.0)
耐圧力(MPa)1.5
コイル節電回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.57MB)
オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン)
取扱説明書取扱説明書(1.27MB)
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。