2,238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC CADデータあり
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24 使用流体空気 切替方式2位置ダブル ポート数5 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) パイロット方式内部パイロット 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

5ポート電磁弁・ベース配管形(単体)SYシリーズ SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメットリード線 ポート数5 管接続口径Rc 1/2 方式ノンロックプッシュ式
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC CADデータあり
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

5ポート電磁弁・直接配管形(単体)SYシリーズ SMC CADデータあり
リード線取出方法グロメットリード線 ポート数5 管接続口径Rc 3/8 方式ノンロックプッシュ式
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212F SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120 SMC CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングルソレノイド
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


S Series(SYJ5120) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

使用流体水(一般)、タービン油 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル ボディサイズ40A 消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁) 材質(シール)PTFE 弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体 オリフィス径(Φmm)40 寸法E(mm)54.5 温度上昇65℃/60℃(50/60Hz) 周囲温度-10℃(MIN)/60℃(MAX) 寸法M(mm)95 寸法N(mm)62 絶縁種別B種 寸法Q(mm)50 材質(ボディ)BC6 最高作動圧力差(MPa)水:1.0油:0.7 皮相電力(VA)起動(50/60Hz):50/45励磁(50/60Hz):21/17 電磁弁オプションC 最低作動圧力差(MPa)0.03 最高システム圧力(MPa)1.5 使用流体温度(℃)水:1(MIN)/60(MAX)油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX) 流量特性(Av×10-6m2)740
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VFS2000シリーズ SMC CADデータあり
型式直接配管形 切換方式2位置ダブル ボディ型式パイロット集中排気
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)DC12 リード線取出方法コンジットターミナル
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) リード線取出方法コンジットターミナル
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法グロメットターミナル
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法コンジットターミナル
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz) リード線取出方法コンジットターミナル
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)DC12 リード線取出方法グロメットターミナル
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法グロメットターミナル
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz) リード線取出方法グロメットターミナル
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法グロメットターミナル
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC110(50/60Hz) リード線取出方法コンジットターミナル
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC110(50/60Hz) リード線取出方法グロメットターミナル
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC240(50/60Hz) リード線取出方法グロメット リード線長さ(mm)300
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz) リード線取出方法グロメットターミナル
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法コンジットターミナル
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法コンジットターミナル
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.88MB) バルブ種類電磁弁
1個
9,598 税込10,558
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9804種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様リード線取出し:(M) M形プラグコネクタ、リード線有無:(O) リード線なし 電圧(V)(5) DC24 管接続口径サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります