コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc ar40-03g」の検索結果
管接続口径(03) 3/8
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
取付取付オプションなし
ボディサイズ40
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
取付取付オプションなし
ボディサイズ40
管接続口径1/2
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル上向き
設定圧力(MPa)0.02~0.2
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
管接続口径(02) 1/4
ボディサイズ20
ねじの種類(-) Rc
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます。
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.65MB)
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ20
取付取付オプションなし
ボディサイズ40
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.02~0.2
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構ノンリリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
¥6,498
税込¥7,148
10日以内出荷
管接続口径(03) 3/8
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(-) 下向き
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。