コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc aw30 03」の検索結果
関連キーワード
取付ブラケット付
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
材質(ケース)レベルゲージ付金属ケース
設定圧力(MPa)0.05~0.85
表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
ボディサイズ30
ねじの種類Rc
単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
管接続口径(03) 3/8
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
取付け方法(B) ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
取付取付オプションなし
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.02~0.2
単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース金属ケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構ノンリリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.02~0.2
表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
管接続口径(03) 3/8
設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2
流れ方向(-)左→右
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
1個
¥14,980
税込¥16,478
12日以内出荷
ボディサイズ30
管接続口径Rc3/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構リリーフタイプ
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ30
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.02~0.2
表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
ボディサイズ30
ねじの種類(-) Rc
排気方式(-) リリーフタイプ
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
1
2
3
4
5
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。