絞り込み
ブランド
  • SMC
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(39)
  • 10,000-50,000円(28)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc sy5140」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 電磁弁 smc sy5140
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形SMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から16日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
51-SY5140 SMC51-SY5140SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
S Series(SY5140) SMCS Series(SY5140)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズSMC(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140SMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY514 SMCSY514SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
6,798税込7,478
1個
当日出荷から22日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
JSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMCJSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
ソレノイドバルブ (VZ1120-~) SMCソレノイドバルブ (VZ1120-~)SMC(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
マニホールド SMCマニホールドSMC
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
25A-S SMC25A-SSMC
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
SY514 SMCSY514SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
51 Series(51-SY5140R) SMC51 Series(51-SY5140R)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140T SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140TSMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(6) DC12ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140R SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140RSMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140R SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140RSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5140R SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5140RSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
52 Series(52-SY5) SMC52 Series(52-SY5)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5140 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5140SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5140 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5140SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC12使用流体空気
SY5_40_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5140RT) SMCSY5_40_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5140RT)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24V使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
51-SY5140R SMC51-SY5140RSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140RT SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140RTSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
S Series(SY5140T) SMCS Series(SY5140T)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース