コンプレッサー・空圧機器・ホース :「su 管」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1,682件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
629 税込692
4日以内出荷

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
形状ナット
1袋(2個)
199 税込219
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
形状ナット
1袋(2個)
489 税込538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)












仕様Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 ねじの種類(F) G ブラケット-
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




切換方式(1) 2位置シングル 管接続口径(02) 1/4 サブプレート付 ねじの種類(T) NPTF
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷



ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~) SMC CADデータあり
・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
1袋(10個)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2120) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)


SYA7_40_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYA7340) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3240) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3520) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SYJ5550-2G SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5550) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(2) AC200 管接続口径(-) サブプレートなし 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷

SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5450) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径(-) サブプレートなし 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324) SMC CADデータあり
切換方式(2) ノーマルオープン ポート数3 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5250) SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3530) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります