コンプレッサー・空圧機器・ホース :「sy3120 smc」の検索結果
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
切替方式2位置シングル
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)
給油不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド
ポート数5
管接続口径M3×0.5
定格電圧(V)DC24
ねじの種類M
使用流体空気
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
サイズサイズ2
弁形式N.C.(通電時開)形
流体空気
ポート数2
使用流体空気
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気
管接続口径M5×0.8
切換方式2位置シングル
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
使用流体水
リード線取出方法グロメット
弁形式NC(通電時開)形
弁構造直動式ポペット
ポート数5
使用流体空気
ねじの種類M
管接続口径M5×0.8
切換方式2位置シングル
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
ねじの種類M
管接続口径M5×0.8
切換方式2位置シングル
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
ねじの種類M
管接続口径M5×0.8
切換方式2位置シングル
1個
¥6,398
税込¥7,038
10日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
ねじの種類M
管接続口径M5×0.8
切換方式2位置シングル
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
切換方式2位置シングル
ポート数5
管接続口径Φ4ワンタッチ管継手
使用流体空気
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
切換方式2位置シングル
ポート数5
管接続口径Φ1/4"ワンタッチ管継手
使用流体空気
1個
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
切換方式2位置シングル
ポート数5
管接続口径M5×0.8
ねじの種類M
使用流体空気
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
切換方式2位置シングル
ポート数5
管接続口径Φ4ワンタッチ管継手
使用流体空気
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
切換方式2位置シングル
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
管接続口径Φ4ワンタッチ管継手
切換方式2位置シングル
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
切換方式2位置シングル
ポート数5
管接続口径Φ4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
使用流体空気
1個
¥7,698
税込¥8,468
10日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
ねじの種類M
管接続口径M5×0.8
切換方式2位置シングル
1個
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式2位置シングル
切換方式2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
切換方式2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC12
ねじの種類M
管接続口径M5×0.8
切換方式2位置シングル
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
管接続口径Φ4ワンタッチ管継手
切換方式2位置シングル
1個
¥8,198
税込¥9,018
10日以内出荷
切換方式2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)DC24
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC12
管接続口径Φ1/4"ワンタッチ管継手
切換方式2位置シングル
1個
¥9,498
税込¥10,448
10日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
ねじの種類M
管接続口径M5×0.8
切換方式2位置シングル
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
切換方式2位置シングル
1個
¥9,698
税込¥10,668
10日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。